曜日別特売

接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846アズワン品番65-7509-62内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642472363042861
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする