曜日別特売

ネジ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 5個入

ネジ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 5個入 - FCT - A MOLEX COMPANY
仕様●種類:メスねじロック●併用可能製品:D-Sub ねじロック●コード番号:213-4950アズワン品番65-7521-73内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64248015F-GSCH1/5-K126 / 1731120377
1,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする