曜日別特売

接続式端子台 QTC 2.5 Cliplineシリーズ 24A

接続式端子台 QTC 2.5 Cliplineシリーズ 24A - フエニックス・コンタクト

II 2 G D Ex e II
KEMA 05ATEX2148 U
QT製品
クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:QTC 2.5 Clipline●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-TWIN●コード番号:803-3613アズワン品番65-7531-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642480243206445
860
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする