シャフトカラー シャフト径:12mm

シャフトカラー シャフト径:12mm - Ruland

Ruland MSP-12-ST は、内径 12 mm、外径 28 mm、幅 11 mm の 2 ピースのシャフトカラーです。クランプスタイルのデザインにより、シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節することができます。MSP-12-ST は主にガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用されます。Rulandシャフトカラーの、内径に対する面の厳密な直角度(TIRは 0.05 mm)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。MSP-12-ST には Ruland 名と内径が刻印されているので、識別が簡単です。ハーフは、製造プロセス全体でかん合され、適切にフィットし、位置合わせされます。MSP-12-ST は固体バーストックから微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、適合する材料の付いた 316 ステンレススチールを使用して、一貫した耐腐食性を実現します。ステンレススチール製のハードウェアは、摩耗を防ぐために独自の表面処理プロセスを採用しています。メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。

仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:12mm●外径:28mm●幅:11mm●コード番号:186-4141アズワン品番65-7969-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64248304MSP-12-ST
7,350
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする