ナビス(アズワン)
ディスポ吸水・防水シーツ
6層構造で、瞬時にしっかりと吸水します。
大判タイプで多目的・多用途でご使用いただけます。
裏面はPE(ポリエチレン)フィルムで防水効果もあります。
仕様
●サイズ(mm):1200×900●生食吸水量(mL)※:約2600●入数:1箱(10枚入)●材質:表面/不織布・高分子吸水ポリマー、裏面/PE(ポリエチレン)フィルム●吸水部サイズ:1120×820mm●重量(1枚あたり):120g●※メーカー規定試験方法に基づく。
アズワン品番
7-6389-02
内容量
1箱(10枚)
注意
※メーカー規定試験方法に基づく。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64248374
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください