コンサス
サニタリー直管SUS316L 1.5S
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:450mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9156-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64248724
-
¥
8,900
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください