曜日別特売

カバー NSX100 → 250 DC

カバー NSX100 → 250 DC - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 100/160/250、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSX100 → 250 DC●コード番号:211-2655アズワン品番65-8060-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249896LV429526
3,630
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする