曜日別特売

指サック 親指用 EA354EHシリーズ

指サック 親指用 EA354EHシリーズ - エスコ指サック 親指用 EA354EHシリーズ - エスコ

全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。

仕様●サイズ:L●内径:56mm●高さ:42mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●親指用アズワン品番65-9251-51内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250490EA354EH-63
オープン
320
352(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする