曜日別特売

バイメタル BIMシリーズ

バイメタル BIMシリーズ - フナソー

高速、高精度の条件を充たし、優れた切断性、長いベース寿命等の特長を備えたコンターマシン用鋸刃です。
ダイス鋼ステンレス鋼をはじめ、特に難削材・重切削に好適で広範囲の切断に高性能を発揮する理想的な製品です。

仕様●巾(mm):8●厚さ:0.65●山数(P):10アズワン品番65-9558-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250989BIM 8X10X16MX0.6
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする