回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ

回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ - エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ - エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ - エスコ
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64251585EA817AN-25
オープン
88,600
97,460(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする