Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー(パワーソリッドステートリレー付き)です。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 ~ 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 24DC/ 2●最小負荷電圧:48 V dc●最大負荷電圧:72 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3427アズワン品番65-8056-23内容量1袋(10個)