曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット DIO-FIXシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット DIO-FIXシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

SKN 5 ダイオード用 Phoenix Contact プラグブラケットのピッチは 5.2 mm です。銅製で、スズめっきが施されています 幅は 19 mm です 長さは 4 mm です 高さは 35.2 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:プラグブラケット●シリーズ:DIO-FIX●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4780アズワン品番65-7737-02内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642525903036801
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする