結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほぼあらゆる種類の用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90

仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:192-5225アズワン品番65-7472-91内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64252818111-03529 T30LL-PA66-NA
5,130
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする