曜日別特売

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ - 富士通

低プロファイル(高さ:16.5mm) DPDPST / DPDT 5A に適合 高絶縁(強化絶縁構造による) 絶縁距離( Coil と contacts 間):最小 絶縁耐力: 8 mm、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000 V VB と互換性があるピン構成

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.1 「 KO 」●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●シリーズ:FTR-F1●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8195アズワン品番65-8083-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253290FTR-F1AA024V
620
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする