Glass Expansion
ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ
フッ素ポリマーエラストマー。
濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。
耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
仕様
●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:95mm●内径:1.14mm●厚み:0.90mm●外径:2.94mm●タグ色:赤/赤
アズワン品番
65-8747-68
内容量
1個(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64253369
VS1.14-RED-95
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください