エスコ
R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ ドレン用
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。
タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様
●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用
アズワン品番
65-9253-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64253509
EA425BD-410
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください