Thermo Fisher Scientific
染色バッド 08シリーズ
スライドの配置と取り外しを簡単にするため、開口部を大きく設計
仕様
●スライドガラス10枚を5本の溝に縦に2枚づつ背中合わせにして収納できます●カバー外径:2 3/8インチ(60mm)●高さ(メートル法):11cm●素材:ガラス●クロージャータイプ:ネジ●スライド数:10
アズワン品番
65-4342-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64253737
08-816
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください