曜日別特売

結束バンド 430mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入

結束バンド 430mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

MLT ステンレススチールケーブルタイ
リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。
特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています

仕様●長さ:430mm●幅:10.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT16SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:120mm●コード番号:705-6485アズワン品番65-7478-46内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253755111-91163 MLT16SSC10-SS316/SP-BK
75,100
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする