エスコ
使い捨てカイロ 125x95mm EA922AKシリーズ
ミニサイズのカイロです。
仕様
●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
アズワン品番
65-9310-82
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64254288
EA922AK-96
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください