エスコ
メジャーケース
仕様
●サイズ:100×70×100mm●内寸:80×30×80mm●材質:ナイロン・ポリエステル裏地、Dリング/溶接ステンレス鋼●ベルト通し幅:45mm●頑丈でコンパクトな金属ベルトクリップ●Dリング付
アズワン品番
65-9272-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64256799
EA720-11
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください