60x 18x280mm ノートパソコン用スタンド

60x 18x280mm ノートパソコン用スタンド - エスコ60x 18x280mm ノートパソコン用スタンド - エスコ60x 18x280mm ノートパソコン用スタンド - エスコ60x 18x280mm ノートパソコン用スタンド - エスコ60x 18x280mm ノートパソコン用スタンド - エスコ60x 18x280mm ノートパソコン用スタンド - エスコ

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。
角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。
折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。
持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。
軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。
ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチアズワン品番65-9280-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257210EA764AG-76
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする