曜日別特売

SYバンドT(SS) 92444シリーズ

SYバンドT(SS) 92444シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):50●バンド径(mm):60~51●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8981アズワン品番67-2360-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6425747492444-050
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする