コンサス
サニタリー直管SUS304 2S
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:170mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9157-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64257675
-
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください