BULGIN
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1袋 5個入
仕様
●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8295
アズワン品番
65-7843-57
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64257779
H8600VBAAA
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください