曜日別特売

アルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ

アルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ - サンケイアルミ折りたたみ椅子 座ビニールレザー張りタイプ - サンケイ

また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W514×D91×H894●展開寸法(mm):W514×D463×H745●座高(mm):433●重量:2.5kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●座パッド:オレフィンレザー張り●フレーム:Φ22.0アルミパイプ、粉体塗装アズワン品番65-9410-13内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64258436SCF64-MX
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする