エスコ
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
仕様
●刃先径(mm):9.0●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:42g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)
アズワン品番
65-9285-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64258470
EA811AX-9.0
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください