エスコ
メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
仕様
●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1990●重量(g):1740●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式
アズワン品番
65-9333-48
内容量
1組(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64258795
EA976AJ-328
オープン
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください