エスコ
341mm/210mm 剪定鋸 替刃式
特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。
替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様
●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
アズワン品番
65-9267-06
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64258874
EA599DC-46
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください