Thermo Fisher Scientific
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 赤/白 スリット(圧着型)/グレー 6PSC9STBS1シリーズ
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:グレー●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:1000個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2989-21
内容量
1ケース(10セット×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64258944
6PSC9STBS1T
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください