曜日別特売

USB3.2ハブ EA764ADシリーズ

USB3.2ハブ EA764ADシリーズ - エスコUSB3.2ハブ EA764ADシリーズ - エスコUSB3.2ハブ EA764ADシリーズ - エスコUSB3.2ハブ EA764ADシリーズ - エスコUSB3.2ハブ EA764ADシリーズ - エスコ

インターフェイス:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。ケーブル長1mのロングケーブル付きです。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。

仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●サイズ:28(W)×107(D)×22.3(H)mm●重量:80g●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー・バスパワー●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)microUSB メス×1(給電専用ポート)アズワン品番65-9280-74内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64259030EA764AD-80A
オープン
4,450
4,895(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする