NORCOMP
D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント 1セット 27個入
仕様
●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1646
アズワン品番
65-7739-14
内容量
1セット(27個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64259285
SDF-S37-203L011
¥
70,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください