1 極アナログスイッチング AC ソリッドステートコンタクタ 操作モードの選択: 位相角 フルサイクル x 1、x 4、x16 Advanced Full ソフトスタート 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 63 A ac 制御入力: 420 mA、05 V、15 V、010 V、外付けポテンショメータ 出力側に内蔵バリスタ保護 負荷オン LED 表示 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け
仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:73 A●シリーズ:RGC1P●最小負荷電圧:85 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5271アズワン品番65-8091-64内容量1個