曜日別特売

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm - SUNON

Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護

仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373アズワン品番65-8084-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64260518EF80251B1-1000U-A99
2,340
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする