曜日別特売

黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)

黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) - アズワン

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

仕様●縦×横×高さ(mm):150×150×150●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-78内容量1個
注意
※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64260588-
55,600
55,500
61,050(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする