生き活きプラスチック手袋77 ナチュラル 100枚×20箱入 PVC0451PF-TBシリーズ

生き活きプラスチック手袋77 ナチュラル 100枚×20箱入 PVC0451PF-TBシリーズ - 宇都宮製作[手袋]

粉なしタイプです。

仕様●サイズ:M●材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●左右兼用●全長:230mm●箱サイズ:210×110×65mm●入数:1ケース(100枚×20箱)アズワン品番65-8110-15内容量1ケース(20箱×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64260825PVC0451PF-TB-M
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする