曜日別特売

枕 630x430mm EA913YHシリーズ

枕 630x430mm EA913YHシリーズ - エスコ枕 630x430mm EA913YHシリーズ - エスコ

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。
※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。
※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。

仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1200g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:やわらかめ●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へアズワン品番65-9309-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64261945EA913YH-152
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする