曜日別特売

スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ

スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ - エスコスイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ - エスコ

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。

仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-90内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64262189EA940CP-24
オープン
760
836(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする