アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。
測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85g
アズワン品番65-8654-26
内容量1ケース(5個)