手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ - エスコ

ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
パウダー無し
取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋
素手感覚が活かせる極薄手タイプ
左右兼用
清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に

仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●厚み:約0.06mm●重量:410g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚アズワン品番65-9251-71内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64263519EA354GA-6D
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする