曜日別特売

リレー 230V ac DPNO DINレールタイプ

リレー 230V ac DPNO DINレールタイプ - SIEMENS

CE です
5TT4 2 スイッチングリレー
スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。
用途
終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0547アズワン品番65-8091-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642654795TT4202-0
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする