DINレール取付用端子アクセサリ プレート 280シリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ プレート 280シリーズ 1袋 10個入 - ワゴジャパン

TOPJOB R S シリーズ 2 導体 / 2.5 mm Terminal Block のグレー色です
O 2 mm プラグ及びO 2.3 mm プラグ用テストスロット付きセクション接続 Terminal ブロック、TS 35 レール用。 CAGE CLAMP S 技術を採用し、標準 Terminal Block より 30 % 小型です。 前面配線 グレーの端部 / 中間プレート(厚さ 0.8 mm )は別売りです。

仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:280●併用可能製品:端子台●コード番号:507-7005アズワン品番65-7652-59内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64266389280-374
2,670
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする