エスコ
旗立金物 Φ16丸棒 310mm EA951BNシリーズ
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様
●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート
アズワン品番
65-9326-45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64267606
EA951BN-34
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください