曜日別特売

老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ

老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。

仕様●カラー:レッド●サイズ:顔幅130mm・テンプルの長さ130mm・レンズサイズ13mm×45mm●重さ:約12g●材質:本体フレーム/軽合金・テンプル/ナイロン系樹脂(TR-90)・レンズ/硬質プラスチック●度数:+2.50(55-63)アズワン品番65-8738-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267904SG-01RD
3,200
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする