パナソニックエイジフリー・ライフテック
シャワーチェア(Air) PN-Lシリーズ
サッと、パッと、ユクリアAir
軽くなって持ち運びラクラク
防カビ、防汚加工でお手入れラクラク
仕様
●重量:3.3kg●幅:405mm●奥行:374~465●高さ:605mm~706mm●座面高さ:315mm・335mm・355mm・375mm・395mm・415mm●ひじ掛け内寸:335mm●おりたたみ時 幅:405mm●おりたたみ時 奥行:130mm●おりたたみ時 高さ:782~892●座面幅:322mm●座面奥行:290mm●最大使用者体重:100kg
アズワン品番
65-8892-64
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64268394
PN-L41431D
¥
34,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください