WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 14mm 1箱 1500個入
仕様
●本体長さ:14mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:7mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1993
アズワン品番
65-7910-99
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64269654
971140354
¥
203,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください