モニタリングリレー SPDT

モニタリングリレー SPDT - SIEMENS

Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 1、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1315アズワン品番65-8057-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642701353UG4633-2AL30
55,700
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする