曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat3 1セット 1080個入

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat3 1セット 1080個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局

仕様●入数:1トレイ(1080個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:18mm●幅:13.4mm●深さ:19.8mm●シリーズ番号:100616 です●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5841アズワン品番65-7778-70内容量1セット(1080個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64270214100616-1
470,000
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする