曜日別特売

業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ

業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ - bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ - bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ - bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ - bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ - bitstrong

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。
専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。
専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。
センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。
※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。

仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64270406BS-ALC-AP4020
47,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする