ABUS
ツインループケーブル 1.85m スチール 8mm
ツインループコイルケーブル
使用後に元のコイル形状に戻るツインループケーブル
収納が簡単 クリアビニール被覆で塗装面などの仕上げを保護
仕様
●チェーン直径:8mm●長さ:1.85m●材質:スチール●コード番号:364-6069
アズワン品番
65-7961-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64270485
XR1850
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください