曜日別特売

ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ

ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ - Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ - Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ - Thermo Fisher Scientificヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ - Thermo Fisher Scientific

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:20mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:23×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2987-60内容量1箱(100本)
注意
※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642725496ACV20-2PE
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする